LAPP ITALIA SRL - LPP61814220 SILVYN HTDL 1 26.8X33.1 BK 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.8 mm
Diametro esterno - 33.1 mm
Raggio di curvatura, statico - 170 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
EAN
4044773375114
Codice prodotto
LPP61814220
Cod. produttore
61814220
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.8 mm
Diametro esterno:
33.1 mm
Raggio di curvatura, statico:
170 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


