LAPP ITALIA SRL - LPP61814210 SILVYN HTDL 3/4 21.1X26.4 BK 45M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 21.1 mm
Diametro esterno - 26.4 mm
Raggio di curvatura, statico - 140 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
45 M
EAN
4044773375121
Codice prodotto
LPP61814210
Cod. produttore
61814210
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
21.1 mm
Diametro esterno:
26.4 mm
Raggio di curvatura, statico:
140 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no