LAPP ITALIA SRL - LPP61814190 SILVYN HTDL 3/8 12.6X17.8 BK 60M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 12.6 mm 
- Diametro esterno - 17.8 mm 
- Raggio di curvatura, statico - 85 mm 
- Materiale della guaina, primo rivestimento - PVC (Polivinilcloruro) 
Confezione
- 60 M 
EAN
4044773375145
Codice prodotto
LPP61814190
Cod. produttore
61814190
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12.6 mm
Diametro esterno:
17.8 mm
Raggio di curvatura, statico:
85 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


