LAPP ITALIA SRL - LPP61806685 SILVYN SPLIT COV 45 M50X1.5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Tipo di connessione - Filettato
Confezione
25 PZ
EAN
4044774851617
Codice prodotto
LPP61806685
Cod. produttore
61806685
Produttore
LPP
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Nero
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C


