LAPP ITALIA SRL - LPP61806670 SILVYN SPLIT PA6 45 / 43.0X54.2 BK 25M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 54.2 mm
Diametro nominale - 45 mm
Diametro interno - 43.1 mm
Confezione
25 M
EAN
4044773198508
Codice prodotto
LPP61806670
Cod. produttore
61806670
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
54.2 mm
Diametro nominale:
45 mm
Diametro interno:
43.1 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
sì
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no