pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61806660 SILVYN SPLIT PA6 37 / 32.5X41.9 BK 25M

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 41.9 mm

  • Diametro nominale - 37 mm

  • Diametro interno - 31.7 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4044773198515

Codice prodotto

LPP61806660

Cod. produttore

61806660

Produttore

LPP

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

41.9 mm

Diametro nominale:

37 mm

Diametro interno:

31.7 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Raggio di curvatura, statico:

40 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Scanalatura longitudinale:

Richiudibile (in due parti):

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva Protezione completa del cavo