LAPP ITALIA SRL - LPP61806640 SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 25.9 mm
Diametro nominale - 20 mm
Diametro interno - 19.8 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773198539
Codice prodotto
LPP61806640
Cod. produttore
61806640
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
25.9 mm
Diametro nominale:
20 mm
Diametro interno:
19.8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Raggio di curvatura, statico:
25 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
sì
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no


