LAPP ITALIA SRL - LPP61806631 SILVYN SPLIT PA6 11 / 11.0X16.1 BK 50M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - PA (Poliammide) 
- Colore - Nero 
- Diametro esterno - 15.8 mm 
- Diametro nominale - 16 mm 
- Diametro interno - 10.3 mm 
Confezione
- 50 M 
EAN
4044774473819
Codice prodotto
LPP61806631
Cod. produttore
61806631
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
15.8 mm
Diametro nominale:
16 mm
Diametro interno:
10.3 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Raggio di curvatura, statico:
20 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
sì
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no


