LAPP ITALIA SRL - LPP61806580 SILVYN SINUS PA6 23.2X28.3 BK 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 28.3 mm
Grado di protezione (IP) - Altri
Diametro nominale - 28.3 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773638950
Codice prodotto
LPP61806580
Cod. produttore
61806580
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
28.3 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Diametro nominale:
28.3 mm
Diametro interno:
23.2 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no


