LAPP ITALIA SRL - LPP61806200 SILVYN SPLIT PP UV 70 / 66.0X79.5 BK 10M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PP (Polipropilene)
Colore - Nero
Diametro esterno - 79.8 mm
Diametro nominale - 70 mm
Diametro interno - 67.5 mm
Confezione
10 M
EAN
4044777090761
Codice prodotto
LPP61806200
Cod. produttore
61806200
Produttore
LPP
Materiale:
PP (Polipropilene)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
79.8 mm
Diametro nominale:
70 mm
Diametro interno:
67.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
95 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Scanalatura longitudinale:
sì
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no