LAPP ITALIA SRL - LPP61804702 SILVYN LCC-2 10/6.8X10 BK 30M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 6.8 mm 
- Diametro esterno - 10 mm 
- Raggio di curvatura, statico - 25 mm 
- Materiale della guaina, primo rivestimento - PVC (Polivinilcloruro) 
Confezione
- 30 M 
EAN
4044773200492
Codice prodotto
LPP61804702
Cod. produttore
61804702
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
6.8 mm
Diametro esterno:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
25 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


