LAPP ITALIA SRL - LPP61804613 SILVYN SSUE 50 / 48.0X52.8 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 48.4 mm
Diametro esterno - 53 mm
Raggio di curvatura, statico - 90 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - Non rivestito
Confezione
10 M
EAN
4044774858784
Codice prodotto
LPP61804613
Cod. produttore
61804613
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
48.4 mm
Diametro esterno:
53 mm
Raggio di curvatura, statico:
90 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Temperatura di esercizio:
-100...400 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


