LAPP ITALIA SRL - LPP61804603 SILVYN SSUE 20 / 16.9X20.4 25M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 16.9 mm
Diametro esterno - 20.5 mm
Raggio di curvatura, statico - 45 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - Non rivestito
Confezione
25 M
EAN
4044773200836
Codice prodotto
LPP61804603
Cod. produttore
61804603
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
16.9 mm
Diametro esterno:
20.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Temperatura di esercizio:
-100...400 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no