LAPP ITALIA SRL - LPP61804219 FIPLOCK ONE M25X1.5 / 23 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Monopezzo - sì
Materiale del pressatubo - PA (Poliammide)
Confezione
6 PZ
EAN
4044777576937
Codice prodotto
LPP61804219
Cod. produttore
61804219
Produttore
LPP
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; M 25; Dimensione nominale: 23; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 23; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;