LAPP ITALIA SRL - LPP61802180 SILVYN US-AS 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Temperatura - -40...250 °C
Calotta di chiusura - no
Confezione
50 PZ
EAN
4044773206517
Codice prodotto
LPP61802180
Cod. produttore
61802180
Produttore
LPP
Diametro nominale:
10 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Temperatura:
-40...250 °C
Calotta di chiusura:
no
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
SILVYN® US-AS è un inserto per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo



