LAPP ITALIA SRL - LPP61802080 SILVYN AS 10 / 8X10 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 8 mm
Diametro esterno - 10 mm
Raggio di curvatura, statico - 28 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - Non rivestito
Confezione
50 M
EAN
4044773206920
Codice prodotto
LPP61802080
Cod. produttore
61802080
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
8 mm
Diametro esterno:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
28 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


