LAPP ITALIA SRL - LPP61799818 SILVYN UI 511 3/4 22.0X26.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 22 mm
Diametro esterno - 25.3 mm
Raggio di curvatura, statico - 90 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - Non rivestito
Confezione
30 M
EAN
4044773215816
Codice prodotto
LPP61799818
Cod. produttore
61799818
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
22 mm
Diametro esterno:
25.3 mm
Raggio di curvatura, statico:
90 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


