LAPP ITALIA SRL - LPP61799816 SILVYN UI 511 3/8 13.0X16.0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 13 mm
Diametro esterno - 16.5 mm
Raggio di curvatura, statico - 65 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - Non rivestito
Confezione
30 M
EAN
4044773215830
Codice prodotto
LPP61799816
Cod. produttore
61799816
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
13 mm
Diametro esterno:
16.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
65 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Temperatura di esercizio:
-100...600 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no