LAPP ITALIA SRL - LPP61793660 SILVYN SP-PU 22X27 BK 25M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 22 mm
Raggio di curvatura, statico - 110 mm
Materiale - PUR (poliuretano)
Diametro esterno - 27 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
25 M
EAN
4044773197327
Codice prodotto
LPP61793660
Cod. produttore
61793660
Produttore
LPP
Diametro interno:
22 mm
Raggio di curvatura, statico:
110 mm
Materiale:
PUR (poliuretano)
Diametro esterno:
27 mm
Privo di alogeni:
no
Colore:
Nero
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida