LAPP ITALIA SRL - LPP61793650 SILVYN SP-PU 16X20 BK 25M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 16 mm
Raggio di curvatura, statico - 80 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 20 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
25 M
EAN
4044773197334
Codice prodotto
LPP61793650
Cod. produttore
61793650
Produttore
LPP
Diametro interno:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
80 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
20 mm
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no