LAPP ITALIA SRL - LPP61793630 SILVYN SP-PU 12X16 BK 25M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 12 mm
Raggio di curvatura, statico - 60 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 16 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
25 M
EAN
4044773197389
Codice prodotto
LPP61793630
Cod. produttore
61793630
Produttore
LPP
Diametro interno:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
16 mm
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no