LAPP ITALIA SRL - LPP61754045 SILVYN FPAS PA6 28 / 22.8X28.5 BK 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 21.7 mm
Diametro nominale - 21.7 mm
Raggio di curvatura, statico - 50 mm
Materiale - PA (Poliammide)
Diametro esterno - 28.5 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773440331
Codice prodotto
LPP61754045
Cod. produttore
61754045
Produttore
LPP
Diametro interno:
21.7 mm
Diametro nominale:
21.7 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Diametro esterno:
28.5 mm
Resistenza alla compressione:
750 N
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì



