LAPP ITALIA SRL - LPP61754035 SILVYN FPAS PA6 21 / 16.7X21.2 BK 50M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 16.7 mm
Diametro nominale - 16.7 mm
Raggio di curvatura, statico - 45 mm
Materiale - PA (Poliammide)
Diametro esterno - 21.2 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773440324
Codice prodotto
LPP61754035
Cod. produttore
61754035
Produttore
LPP
Diametro interno:
16.7 mm
Diametro nominale:
16.7 mm
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Diametro esterno:
21.2 mm
Resistenza alla compressione:
320 N
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì