LAPP ITALIA SRL - LPP61751793 SILVYN ELU 22.0X27.5 BK 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 22 mm
Raggio di curvatura, statico - 45 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 27.5 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
30 M
EAN
4044777304677
Codice prodotto
LPP61751793
Cod. produttore
61751793
Produttore
LPP
Diametro interno:
22 mm
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
27.5 mm
Privo di alogeni:
no
Colore:
Nero
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì