LAPP ITALIA SRL - LPP61751700 SILVYN ELT 10.0X14.5 BU 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 10 mm
Raggio di curvatura, statico - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 14.7 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
30 M
EAN
4044773365146
Codice prodotto
LPP61751700
Cod. produttore
61751700
Produttore
LPP
Diametro interno:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
14.7 mm
Privo di alogeni:
no
Colore:
Blu
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no