LAPP ITALIA SRL - LPP61747015 SILVYN RILL PA6 18 / 14.3X18.5 BK 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 18.5 mm
Diametro nominale - 18 mm
Diametro interno - 14.3 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773376401
Codice prodotto
LPP61747015
Cod. produttore
61747015
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
18.5 mm
Diametro nominale:
18 mm
Diametro interno:
14.3 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no