pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61747005 SILVYN RILL PA6 54 / 48X54.5 BK 25M

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61747005 SILVYN RILL PA6 54 / 48X54.5 BK 25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 54.5 mm

  • Diametro nominale - 48 mm

  • Diametro interno - 48 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4044773376449

Codice prodotto

LPP61747005

Cod. produttore

61747005

Produttore

LPP

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

54.5 mm

Diametro nominale:

48 mm

Diametro interno:

48 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

100 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatili Massima sicurezza in caso di incendio