LAPP ITALIA SRL - LPP61746980 SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 GY 25M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - PA (Poliammide) 
- Colore - Grigio 
- Diametro esterno - 34.5 mm 
- Diametro nominale - 29 mm 
- Diametro interno - 29 mm 
Confezione
- 25 M 
EAN
4044773376661
Codice prodotto
LPP61746980
Cod. produttore
61746980
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
34.5 mm
Diametro nominale:
29 mm
Diametro interno:
29 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
65 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
sì
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no


