LAPP ITALIA SRL - LPP61746975 SILVYN RILL PA6 28 / 23X28.5 BK 50M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 28.5 mm
Diametro nominale - 21 mm
Diametro interno - 23 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773376685
Codice prodotto
LPP61746975
Cod. produttore
61746975
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
28.5 mm
Diametro nominale:
21 mm
Diametro interno:
23 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
55 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
sì
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no