LAPP ITALIA SRL - LPP61746960 SILVYN RILL PA6 21 / 16.5X21.2 GY 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 21.2 mm
Diametro nominale - 16 mm
Diametro interno - 16.5 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773376883
Codice prodotto
LPP61746960
Cod. produttore
61746960
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
21.2 mm
Diametro nominale:
16 mm
Diametro interno:
16.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
sì
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no


