LAPP ITALIA SRL - LPP61744229 SILVYN HCX 1/2 16.0X21.1BK 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 16 mm
Diametro esterno - 21.1 mm
Raggio di curvatura, statico - 110 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - Altri
Confezione
30 M
EAN
4044773192353
Codice prodotto
LPP61744229
Cod. produttore
61744229
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
16 mm
Diametro esterno:
21.1 mm
Raggio di curvatura, statico:
110 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-55...145 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


