LAPP ITALIA SRL - LPP61744228 SILVYN HCX 3/8 12.6X17.8 BK 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12.6 mm
Diametro esterno - 17.8 mm
Raggio di curvatura, statico - 85 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - Altri
Confezione
30 M
EAN
4044773192360
Codice prodotto
LPP61744228
Cod. produttore
61744228
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12.6 mm
Diametro esterno:
17.8 mm
Raggio di curvatura, statico:
85 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-55...145 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


