pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61721261 SILVYN BRAID PA6 NW 12 10.0-14.0 / 15M

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 10...14 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776060833

Codice prodotto

LPP61721261

Cod. produttore

61721261

Produttore

LPP

Diametro del fascio:

10...14 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

12 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Temperatura:

-55...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Guaina trecciata modello SILVYN BRAID PA6 NW 12 10 0-14 0 MM LAPP ITALIA