pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61713520 SKINDICHT LA 3 CABLE BUSHING SYSTEM

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61713520 SKINDICHT LA 3 CABLE BUSHING SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 3...3 mm

  • Modello - Altri

  • Diametro del foro - 7 mm

  • Ingresso cavi - Tondo

  • Per pareti di spessore - 1.5...2 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3597470018002

Codice prodotto

LPP61713520

Cod. produttore

61713520

Produttore

LPP

Per cavi di diametro:

3...3 mm

Modello:

Altri

Diametro del foro:

7 mm

Ingresso cavi:

Tondo

Per pareti di spessore:

1.5...2 mm

Inserto per collegamento a vite del cavo:

Colore:

Nero

Materiale:

Gomma

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

no

Impermeabile:

no

Resistente al fuoco:

no

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

Altri

A tenuta di gas:

no

Superficie:

Altri

Temperatura di esercizio:

-30...90 °C

SKINDICHT® LA, passante, come protezione contro le pareti taglienti o angolari delle custodia, facile da assemblare, per la produzione di quadri elettrici