LAPP ITALIA SRL - LPP61711710 SILVYN FPS 16X21 25M GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - PVC (Polivinilcloruro) 
- Colore - Grigio 
- Diametro esterno - 21 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Diametro nominale - 16 mm 
Confezione
- 25 M 
EAN
4044773246957
Codice prodotto
LPP61711710
Cod. produttore
61711710
Produttore
LPP
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
16 mm
Diametro interno:
16 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Raggio di curvatura, statico:
17 mm
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
PVC (Polivinilcloruro)