pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61600045 PLASTIC COIL KW5 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61600045 PLASTIC COIL KW5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 5...20 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4044773248111

Codice prodotto

LPP61600045

Cod. produttore

61600045

Produttore

LPP

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

20 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

5...20 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Spessore della parete:

0.6 mm

Guaina spiralata modello KUNSTSTOFFWENDEL KW 5 BK LAPP ITALIA