LAPP ITALIA SRL - LPP56000150 SILVYN KLICK-Y TPE 2X21/1X28 GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a Y
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 21.2...28.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4044773256994
Codice prodotto
LPP56000150
Cod. produttore
56000150
Produttore
LPP
Modello:
Raccordo a Y
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
21.2...28.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
TPE (Elastomero termoplastico)
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Divisore a Y; Divisore a Y; Poliammide; Privo di alogeni; IP 66