LAPP ITALIA SRL - LPP56000140 SILVYN KLICK-Y TPE 2X16/1X21 GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Raccordo a Y 
- Materiale - Plastica 
- Dimensione nominale - 15.8...21.2 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Colore - Grigio 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4044773257410
Codice prodotto
LPP56000140
Cod. produttore
56000140
Produttore
LPP
Modello:
Raccordo a Y
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
15.8...21.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
TPE (Elastomero termoplastico)
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Divisore a Y; Divisore a Y; Poliammide; Privo di alogeni; IP 66


