pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55510703 SILVYN HYGIENIC M32X1.5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55510703 SILVYN HYGIENIC M32X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

  • Con ghiera filettata girevole - no

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777170333

Codice prodotto

LPP55510703

Cod. produttore

55510703

Produttore

LPP

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Superficie:

Altri

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-50...135 °C

Numero di ingressi:

1

Il raccordo in acciaio inox SILVYN® HYGIENIC è progettato in conformità ai requisiti igienici industriali Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell‘industria alimentare