pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55506095 SILVYN MSK-M 40X1.5 EDU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - M40x1.5

  • Con ghiera filettata girevole - no

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773456363

Codice prodotto

LPP55506095

Cod. produttore

55506095

Produttore

LPP

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Numero di ingressi:

1

SILVYN® MSK-M EE - raccordo per tubo in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi integrato Dispositivo antitrazione per cavi pressacavo SKINTOP®integrato