pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55503373 SILVYN FG NM 1 26.5 X 33.1 BU 30M

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55503373 SILVYN FG NM 1  26.5 X 33.1 BU 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 180 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 33.1 mm

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 30 M

EAN

4044777090662

Codice prodotto

LPP55503373

Cod. produttore

55503373

Produttore

LPP

Diametro interno:

26.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

180 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

33.1 mm

Privo di alogeni:

no

Colore:

Blu

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

SILVYN® FG NM con rivestimento blu per utilizzo certificato nell'industria alimentare e delle bevande Realizzata in materiale plastico Specifico per l'industria del Food & Beverage