LAPP ITALIA SRL - LPP55503370 SILVYN FG NM 3/8 12.6X17.8 BU 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 12.6 mm
Raggio di curvatura, statico - 70 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 17.8 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
30 M
EAN
4044777090631
Codice prodotto
LPP55503370
Cod. produttore
55503370
Produttore
LPP
Diametro interno:
12.6 mm
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
17.8 mm
Privo di alogeni:
no
Colore:
Blu
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no


