pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55503203 SILVYN LGEF-M 20X1.5/1 AISI 316

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55503203 SILVYN LGEF-M 20X1.5/1 AISI 316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

  • Con ghiera filettata girevole - no

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773260212

Codice prodotto

LPP55503203

Cod. produttore

55503203

Produttore

LPP

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Superficie:

Altri

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-100...400 °C

Numero di ingressi:

1

SILVYN® LGEF-M è un raccordo per tubo in acciaio inox a passo metrico per installazione fissa