LAPP ITALIA SRL - LPP55503168 SILVYN LGEF M12X1.5 NPB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M12x1.5
Superficie - Nichelato
Approvazione CSA in combinazione con guaina - no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL - no
Confezione
10 PZ
EAN
4044776775645
Codice prodotto
LPP55503168
Cod. produttore
55503168
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Superficie:
Nichelato
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no


