pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55502466 SILVYN MPC M40 / 40 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55502466 SILVYN MPC M40 / 40 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4044774463605

Codice prodotto

LPP55502466

Cod. produttore

55502466

Produttore

LPP

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

no

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Monopezzo:

no

Con supporto integrato:

no

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Pressatubo per guaina plastica modello SILVYN MPC M40 BK LAPP ITALIA