LAPP ITALIA SRL - LPP55501330 SILVYN USK-M 20X1.5 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
4044773265996
Codice prodotto
LPP55501330
Cod. produttore
55501330
Produttore
LPP
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
no
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Altezza complessiva:
35 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm
Colore:
Grigio



