LAPP ITALIA SRL - LPP55501175 SILVYN KLICK 90? M25X 1.5/1 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Confezione
50 PZ
EAN
4044773266818
Codice prodotto
LPP55501175
Cod. produttore
55501175
Produttore
LPP
Diametro nominale:
21.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
50 mm
Altezza complessiva:
49 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Diametro interno minimo:
16.5 mm
Diametro esterno massimo:
21.2 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C