LAPP ITALIA SRL - LPP55501090 SILVYN KLICK M50X1.5/2 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 54.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4044773267266
Codice prodotto
LPP55501090
Cod. produttore
55501090
Produttore
LPP
Diametro nominale:
54.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
88 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
17 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Diametro interno minimo:
48 mm
Diametro esterno massimo:
54.5 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì


