pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55501015 SILVYN KLICK M12X1.5 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55501015 SILVYN KLICK M12X1.5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M12x1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773267822

Codice prodotto

LPP55501015

Cod. produttore

55501015

Produttore

LPP

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M12x1.5

Dimensione nominale in pollici:

5/16 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

37 mm

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Diametro interno minimo:

10 mm

Diametro esterno massimo:

13 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL