LAPP ITALIA SRL - LPP55001312 SILVYN ADAPTER M23/M20X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Con guarnizione - no
Tipo di bloccaggio - Pressacavo
Con protezione contro la perdita - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4044774389592
Codice prodotto
LPP55001312
Cod. produttore
55001312
Produttore
LPP
Forma:
Tondo
Con guarnizione:
no
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con protezione contro la perdita:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
SILVYN® MSK-M EE - raccordo per tubo in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi integrato Dispositivo antitrazione per cavi pressacavo SKINTOP®integrato





